PHOENIX CONTACT - Warnschild

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1014128
Herkunftsland - PL
Zolltarifnummer - 49119900
Gewicht - 0.005 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356786690
Sonepar Artikelnummer
121321344
Hersteller Artikelnummer
1014128
Hersteller Typ
US-PML-W100 (25X25) CUS
Hersteller Artikel Nr.:
1014128
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
49119900
Gewicht:
0.005 kg
Warnschild, bestellbar: kartenweise, gelb/schwarz, beschriftet nach Kundenangaben: Blanko, Montageart: kleben, Durchmesser: 0 mm, Anzahl der Einzelschilder: 24, Textfeldhöhe: 25 mm, Textfeldbreite: 25 mm


