PHOENIX CONTACT - Warnschild

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1014131
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 39199080
Gewicht - 0.005 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356786416
Sonepar Artikelnummer
121321347
Hersteller Artikelnummer
1014131
Hersteller Typ
US-PML-W200 (25X25)
Hersteller Artikel Nr.:
1014131
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39199080
Gewicht:
0.005 kg
Warnschild, Karte, gelb/schwarz, unbeschriftet, beschriftbar mit: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, Montageart: kleben, Durchmesser: 0 mm, Anzahl der Einzelschilder: 16, Textfeldhöhe: 25 mm, Textfeldbreite: 25 mm


