PHOENIX CONTACT - Warnschild

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1014132
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 39199080
Gewicht - 0.005 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356786423
Sonepar Artikelnummer
121321348
Hersteller Artikelnummer
1014132
Hersteller Typ
US-PML-W200 (50X50)
Hersteller Artikel Nr.:
1014132
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39199080
Gewicht:
0.005 kg
Warnschild, Karte, gelb/schwarz, unbeschriftet, beschriftbar mit: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, Montageart: kleben, Durchmesser: 0 mm, Anzahl der Einzelschilder: 4, Textfeldhöhe: 50 mm, Textfeldbreite: 50 mm


