PHOENIX CONTACT - Warnschild

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1016499
Mit Warn-/Hinweistext - Ja
Befestigungsart - kleben
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 49119900
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4055626497150
Sonepar Artikelnummer
121321490
Hersteller Artikelnummer
1016499
Hersteller Typ
PML-W400 (58/19XE)R WH-OG
Hersteller Artikel Nr.:
1016499
Mit Warn-/Hinweistext:
Ja
Befestigungsart:
kleben
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
49119900
Gewicht:
1.230 kg
Warnschild, weiß/orange, unbeschriftet, beschriftbar mit: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, Montageart: kleben, Textfeldhöhe: 77 mm, Textfeldbreite: 48000 mm


