PHOENIX CONTACT - Warnschild

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1029033
Farbe - sonstige
Höhe - 11.5 mm
Herkunftsland - IN
Zolltarifnummer - 49119900
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4055626528588
Sonepar Artikelnummer
121321885
Hersteller Artikelnummer
1029033
Hersteller Typ
WS PT 16
Hersteller Artikel Nr.:
1029033
Farbe:
sonstige
Höhe:
11.5 mm
Herkunftsland:
IN
Zolltarifnummer:
49119900
Gewicht:
0.002 kg
Warnschild, gelb/schwarz, beschriftet: Blitzpfeil, Montageart: stecken, für Klemmenbreite: 12,2 mm


