PHOENIX CONTACT - Warnschild

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1029037
Farbe - sonstige
Höhe - 6.3 mm
Herkunftsland - IN
Zolltarifnummer - 49119900
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4055626529974
Sonepar Artikelnummer
121321886
Hersteller Artikelnummer
1029037
Hersteller Typ
WS-DIO PT 2,5
Hersteller Artikel Nr.:
1029037
Farbe:
sonstige
Höhe:
6.3 mm
Herkunftsland:
IN
Zolltarifnummer:
49119900
Gewicht:
0.001 kg
Warnschild, gelb/schwarz, beschriftet: Diode, Montageart: stecken, für Klemmenbreite: 5,2 mm


