PHOENIX CONTACT - Warnschild

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1029563
Farbe - sonstige
Höhe - 6.3 mm
Herkunftsland - IN
Zolltarifnummer - 49119900
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4055626530031
Sonepar Artikelnummer
121321918
Hersteller Artikelnummer
1029563
Hersteller Typ
WS PT 4
Hersteller Artikel Nr.:
1029563
Farbe:
sonstige
Höhe:
6.3 mm
Herkunftsland:
IN
Zolltarifnummer:
49119900
Gewicht:
0.001 kg
Warnschild, 5-teilig, gelb/schwarz, beschriftet: Blitzpfeil, Montageart: stecken, für Klemmenbreite: 6,2 mm


