PHOENIX CONTACT - Warnschild

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2720029
Farbe - gelb
Montageart - sonstige
Ausführung - sonstige
Halogenfrei - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4017918062286
Sonepar Artikelnummer
121357616
Hersteller Artikelnummer
2720029
Hersteller Typ
WS-G5/2
Hersteller Artikel Nr.:
2720029
Farbe:
gelb
Montageart:
sonstige
Ausführung:
sonstige
Halogenfrei:
Nein
Breite:
21 mm
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
49119900
Gewicht:
0.001 kg
Warnschild, Platte, gelb, beschriftet, Montageart: stecken, für Klemmenbreite: 21 mm, Anzahl der Einzelschilder: 1


