PHOENIX CONTACT - Warnschild

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3047923
Farbe - sonstige
Montageart - sonstige
Ausführung - sonstige
Halogenfrei - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356073943
Sonepar Artikelnummer
121361645
Hersteller Artikelnummer
3047923
Hersteller Typ
WS UT 2,5
Hersteller Artikel Nr.:
3047923
Farbe:
sonstige
Montageart:
sonstige
Ausführung:
sonstige
Halogenfrei:
Ja
Breite:
5.13 mm
Höhe:
25.2 mm
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
49119900
Gewicht:
0.001 kg


