PHOENIX CONTACT - Wasserpumpenzange

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1212819
Länge - 240 mm
Gelenk - Rillengelenk
Isoliert - Ja
Schutzisoliert 1000 V - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
6 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356994798
Sonepar Artikelnummer
121326833
Hersteller Artikelnummer
1212819
Hersteller Typ
UNIFOX-WP_DB
Hersteller Artikel Nr.:
1212819
Länge:
240 mm
Gelenk:
Rillengelenk
Isoliert:
Ja
Schutzisoliert 1000 V:
Ja
Griffausführung:
2-Komponenten
Ausführung funkenarm:
Nein
Mit Aufprallschutz:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82032000
Gewicht:
0.379 kg


