PHOENIX CONTACT - Webpanel

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1290800
Versorgungsspannung DC - 18 .. 32 V
Ausführung des Displays - TFT
Anzahl der Bildpunkte, horizontal - 800
Anzahl der Bildpunkte, vertikal - 480
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4063151522568
Sonepar Artikelnummer
121327672
Hersteller Artikelnummer
1290800
Hersteller Typ
WP 6070-WVPS
Hersteller Artikel Nr.:
1290800
Versorgungsspannung DC:
18 .. 32 V
Ausführung des Displays:
TFT
Anzahl der Bildpunkte, horizontal:
800
Anzahl der Bildpunkte, vertikal:
480
Spannungsart der Versorgungsspannung:
DC
Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-422:
1
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell TTY:
0
Mit Farbdisplay:
Ja
Touch-Technologie:
sonstige
Mit Meldesystem (inkl. Puffer und Quittierung):
Nein
Schutzart (IP), frontseitig:
IP66
Betriebstemperatur:
-20 .. 50 °C
Geeignet für Tragschienenmontage:
Nein
Wand-/Direktmontage möglich:
Nein
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
Nein
Breite der Front:
202 mm
Höhe der Front:
146 mm
Herkunftsland:
TW
Zolltarifnummer:
84714100
Gewicht:
2.100 kg


