PHOENIX CONTACT - Webpanel

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1290801
Versorgungsspannung DC - 18 .. 32 V
Anzahl der Bildpunkte, horizontal - 1280
Anzahl der Bildpunkte, vertikal - 800
Spannungsart der Versorgungsspannung - DC
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4063151523039
Sonepar Artikelnummer
121327673
Hersteller Artikelnummer
1290801
Hersteller Typ
WP 6101-WXPS
Hersteller Artikel Nr.:
1290801
Versorgungsspannung DC:
18 .. 32 V
Anzahl der Bildpunkte, horizontal:
1280
Anzahl der Bildpunkte, vertikal:
800
Spannungsart der Versorgungsspannung:
DC
Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-422:
1
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell TTY:
0
Mit Farbdisplay:
Ja
Touch-Technologie:
sonstige
Mit Meldesystem (inkl. Puffer und Quittierung):
Nein
Schutzart (IP), frontseitig:
IP66
Betriebstemperatur:
-20 .. 50 °C
Geeignet für Tragschienenmontage:
Nein
Wand-/Direktmontage möglich:
Nein
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
Nein
Breite der Front:
263 mm
Höhe der Front:
200 mm
Herkunftsland:
TW
Zolltarifnummer:
84714100
Gewicht:
2.100 kg


