PHOENIX CONTACT - Wellrohrverschraubung

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1854954
Mit Außengewinde - Nein
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Gesamtlänge - 46 mm
Werkstoffgüte - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
5 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4017918149338
Sonepar Artikelnummer
121351425
Hersteller Artikelnummer
1854954
Hersteller Typ
VC-KV-WR-PG21
Hersteller Artikel Nr.:
1854954
Mit Außengewinde:
Nein
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Gesamtlänge:
46 mm
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
sonstige
Ausführung:
sonstige
Mit Zugentlastung:
Nein
EMV-Zugentlastung:
Nein
Anschluss 1:
sonstige
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39174000
Gewicht:
0.018 kg


