PHOENIX CONTACT - Wendelastrelais

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1069556
Bemessungssteuerspeisespannung DC - 19.2 V
Spannungsart zur Betätigung - DC
Anzahl der Schließer als Hauptkontakte - 1
Anzahl der Öffner als Hauptkontakte - 0
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4055626744865
Sonepar Artikelnummer
121322949
Hersteller Artikelnummer
1069556
Hersteller Typ
PLC-PT-ELR W1/ 2-24DC
Hersteller Artikel Nr.:
1069556
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
19.2 V
Spannungsart zur Betätigung:
DC
Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:
1
Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:
0
Anschlussart Hauptstromkreis:
Federzuganschluss
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
0
Geeignet für Reiheneinbau:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85371098
Gewicht:
0.039 kg


