Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PHOENIX CONTACT - Wendelastrelais

PHOENIX CONTACT
kopierenkopieren
PHOENIX CONTACT - Wendelastrelais

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1291615

  • Anzahl der Phasen - 1

  • Geeignet für Reiheneinbau - Nein

  • Spannungsart zur Betätigung - DC

  • Herkunftsland - DE

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4063151523985

Sonepar Artikelnummer

121327703

Hersteller Artikelnummer

1291615

Hersteller Typ

ELR DCR-PT-24DC-3

Hersteller Artikel Nr.:

1291615

Anzahl der Phasen:

1

Geeignet für Reiheneinbau:

Nein

Spannungsart zur Betätigung:

DC

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85371098

Gewicht:

0.092 kg

Elektronisches Wendelastrelais, zur Ansteuerung von DC-Motoren, mit Leuchtanzeige und Schutzbeschaltung, Ausgang: 24 V DC/3 A mit einer Umschaltzeit von 5 ms