Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PHOENIX CONTACT - Wendelastrelais

PHOENIX CONTACT
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 2964186

  • Spannungsart zur Betätigung - DC

  • Anschlussart Hauptstromkreis - Schraubanschluss

  • Geeignet für Reiheneinbau - Ja

  • Herkunftsland - DE

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4017918099398

Sonepar Artikelnummer

121360323

Hersteller Artikelnummer

2964186

Hersteller Typ

ELR W3/ 9-500

Hersteller Artikel Nr.:

2964186

Spannungsart zur Betätigung:

DC

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Geeignet für Reiheneinbau:

Ja

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85364900

Gewicht:

0.662 kg

Elektronisches Wendelastrelais, zur direkten Ansteuerung von Verbrauchern im 3-Phasen-Netz, mit Leuchtanzeige und Schutzbeschaltung, Ausgang: 110-550 V AC/3 x 9 A