PHOENIX CONTACT - Werkzeug

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1212835
Länge - 260 mm
Gelenk - Rillengelenk
Isoliert - Ja
Schutzisoliert 1000 V - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4055626045542
Sonepar Artikelnummer
120464958
Hersteller Artikelnummer
1212835
Hersteller Typ
UNIFOX-WRENCH
Hersteller Artikel Nr.:
1212835
Länge:
260 mm
Gelenk:
Rillengelenk
Isoliert:
Ja
Schutzisoliert 1000 V:
Nein
Griffausführung:
2-Komponenten
Ausführung funkenarm:
Nein
Mit Aufprallschutz:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82032000
Gewicht:
0.419 kg


