PHOENIX CONTACT - Werkzeug

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1208474
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 82079030
Gewicht - 0.017 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356014564
Sonepar Artikelnummer
120904683
Hersteller Artikelnummer
1208474
Hersteller Typ
SACC BIT M8-D12
Hersteller Artikel Nr.:
1208474
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82079030
Gewicht:
0.017 kg
Steckaufsatz zur Montage von M8-Steckverbindern mit Längsrändel und einem Rändeldurchmesser von 12 mm, für 4 mm Sechskantantrieb


