PHOENIX CONTACT - Werkzeug

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1200305
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 82079030
Gewicht - 0.019 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4055626431680
Sonepar Artikelnummer
121326028
Hersteller Artikelnummer
1200305
Hersteller Typ
SAC BIT M12-D16
Hersteller Artikel Nr.:
1200305
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82079030
Gewicht:
0.019 kg
Steckaufsatz zur Montage von Sensor-/Aktor-Kabeln mit M12-Steckverbinder und von konfektionierbaren M12-Steckverbindern, Rändeldurchmesser: 16 mm, für 4 mm Sechskantantrieb


