PHOENIX CONTACT - Werkzeug

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1202885
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 82079030
Gewicht - 0.021 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4063151265663
Sonepar Artikelnummer
121326096
Hersteller Artikelnummer
1202885
Hersteller Typ
SACC BIT M12-D23
Hersteller Artikel Nr.:
1202885
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82079030
Gewicht:
0.021 kg
Steckaufsatz zur Montage von konfektionierbaren M12-Steckverbindern, mit Rändel-Durchmesser 23 mm, für 4 mm Sechskantantrieb


