PHOENIX CONTACT - Werkzeug

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1209855
Gesamtlänge - 185 mm
Schutzisoliert 1000 V - Ja
Herkunftsland - CZ
Zolltarifnummer - 82054000
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356178747
Sonepar Artikelnummer
121326358
Hersteller Artikelnummer
1209855
Hersteller Typ
SHN 5.5
Hersteller Artikel Nr.:
1209855
Gesamtlänge:
185 mm
Schutzisoliert 1000 V:
Ja
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
82054000
Gewicht:
0.073 kg
Steckschlüssel, Schlüsselweite 5,5 mm


