PHOENIX CONTACT - Werkzeug

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1209868
Gesamtlänge - 192 mm
Schutzisoliert 1000 V - Ja
Herkunftsland - CZ
Zolltarifnummer - 82054000
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356178716
Sonepar Artikelnummer
121326359
Hersteller Artikelnummer
1209868
Hersteller Typ
SHN 8
Hersteller Artikel Nr.:
1209868
Gesamtlänge:
192 mm
Schutzisoliert 1000 V:
Ja
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
82054000
Gewicht:
0.100 kg
Steckschlüssel, Schlüsselweite 8 mm


