PHOENIX CONTACT - Werkzeug

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1209923
Gesamtlänge - 199 mm
Schutzisoliert 1000 V - Ja
Herkunftsland - CZ
Zolltarifnummer - 82054000
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356178730
Sonepar Artikelnummer
121326361
Hersteller Artikelnummer
1209923
Hersteller Typ
SHN 13
Hersteller Artikel Nr.:
1209923
Gesamtlänge:
199 mm
Schutzisoliert 1000 V:
Ja
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
82054000
Gewicht:
0.124 kg
Steckschlüssel, Schlüsselweite 13 mm


