PHOENIX CONTACT - Werkzeug

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1212486
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 82079030
Gewicht - 0.023 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356478502
Sonepar Artikelnummer
121326579
Hersteller Artikelnummer
1212486
Hersteller Typ
SAC BIT HOOD-W 24
Hersteller Artikel Nr.:
1212486
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82079030
Gewicht:
0.023 kg
Steckaufsatz zur Montage von Druckmuttern mit Schlüsselweite 24 mm, für 4 mm Sechskantantrieb


