PHOENIX CONTACT - Werkzeug

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1212512
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 82079030
Gewicht - 0.026 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356585750
Sonepar Artikelnummer
121326589
Hersteller Artikelnummer
1212512
Hersteller Typ
SAC BIT MIN-D25
Hersteller Artikel Nr.:
1212512
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82079030
Gewicht:
0.026 kg
Steckaufsatz zur Montage von 7/8"-Steckverbindern, mit Rändeldurchmesser 25 mm, mit 4 mm Sechskantantrieb


