PHOENIX CONTACT - Werkzeug

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1231753
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 82079030
Gewicht - 0.025 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4063151333027
Sonepar Artikelnummer
121327098
Hersteller Artikelnummer
1231753
Hersteller Typ
SACC BIT M12-W18
Hersteller Artikel Nr.:
1231753
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82079030
Gewicht:
0.025 kg
Steckaufsatz zur Montage von konfektionierbaren M12-Steckverbindern, mit Sechskanträndel Schlüsselweite 18 mm, mit 4 mm Sechskantantrieb


