Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PHOENIX CONTACT - Werkzeug-Set

PHOENIX CONTACT
kopierenkopieren
PHOENIX CONTACT - Werkzeug-Set

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1044971

  • Anzahl der Kreuz-Schraubendreher Phillips PH - 0

  • Anzahl der Kreuz-Schraubendreher Pozidriv PZ - 0

  • Anzahl der Schlitz-Schraubendreher - 0

  • Anzahl der Stecknüsse - 0

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4055626622859

Sonepar Artikelnummer

121322154

Hersteller Artikelnummer

1044971

Hersteller Typ

CRIMPFOX DUO 10 SET

Hersteller Artikel Nr.:

1044971

Anzahl der Kreuz-Schraubendreher Phillips PH:

0

Anzahl der Kreuz-Schraubendreher Pozidriv PZ:

0

Anzahl der Schlitz-Schraubendreher:

0

Anzahl der Stecknüsse:

0

Anzahl der Feilen:

0

Anzahl der Messgeräte:

0

Gesamtzahl der Werkzeuge:

2

Verpackung:

Tasche

Herkunftsland:

SE

Zolltarifnummer:

82060000

Gewicht:

1.056 kg

Werkzeug-Set, Kontaktart: isolierte und unisolierte Aderendhülsen, Normen/Bestimmungen: DIN 46228-1, DIN 46228-4, UL 486F, Form A, E, F, Querschnitt min.: 0,14 mm², Querschnitt max.: 10 mm², Verpressung: Trapez-Crimp, schwarz