PHOENIX CONTACT - Werkzeug-Set

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1200100
Anzahl der Kreuz-Schraubendreher Phillips PH - 2
Anzahl der Kreuz-Schraubendreher Pozidriv PZ - 1
Anzahl der Schlitz-Schraubendreher - 3
Anzahl der Stecknüsse - 0
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4055626030715
Sonepar Artikelnummer
121325979
Hersteller Artikelnummer
1200100
Hersteller Typ
TOOL-WRAP-2
Hersteller Artikel Nr.:
1200100
Anzahl der Kreuz-Schraubendreher Phillips PH:
2
Anzahl der Kreuz-Schraubendreher Pozidriv PZ:
1
Anzahl der Schlitz-Schraubendreher:
3
Anzahl der Stecknüsse:
0
Anzahl der Feilen:
0
Anzahl der Messgeräte:
0
Gesamtzahl der Werkzeuge:
11
Verpackung:
Tasche
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82060000
Gewicht:
2.764 kg


