Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PHOENIX CONTACT - Werkzeug-Set

PHOENIX CONTACT
kopierenkopieren
PHOENIX CONTACT - Werkzeug-Set

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1200292

  • Anzahl der Kreuz-Schraubendreher Phillips PH - 0

  • Anzahl der Kreuz-Schraubendreher Pozidriv PZ - 0

  • Anzahl der Schlitz-Schraubendreher - 0

  • Anzahl der Stecknüsse - 13

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4055626388113

Sonepar Artikelnummer

121326016

Hersteller Artikelnummer

1200292

Hersteller Typ

SF-SOCKET SET 47

Hersteller Artikel Nr.:

1200292

Anzahl der Kreuz-Schraubendreher Phillips PH:

0

Anzahl der Kreuz-Schraubendreher Pozidriv PZ:

0

Anzahl der Schlitz-Schraubendreher:

0

Anzahl der Stecknüsse:

13

Anzahl der Bit-Einsätze:

47

Anzahl der Feilen:

0

Anzahl der Messgeräte:

0

Gesamtzahl der Werkzeuge:

47

Verpackung:

Koffer

Herkunftsland:

TW

Zolltarifnummer:

82060000

Gewicht:

1.603 kg

Stecknusskasten 1/4", 47-teilig, 1/4"-Umschaltknarre, 48 Zähne mit Schnellverriegelung, 1/4"-Verlängerungen 50 mm und 100 mm, 1/4"-Schraubergriff, 1/4" biegsame Verlängerung 150 mm, 1/4"-Kardangelenk, 1/4" T- Griff2 x 1/4"-Bitadapter, 13 gerändelte