Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PHOENIX CONTACT - Werkzeug-Set

PHOENIX CONTACT
kopierenkopieren
PHOENIX CONTACT - Werkzeug-Set

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1202580

  • Isolierte Aderendhülsen - Ja

  • Isolierte Kabelverbindungen - Nein

  • Nicht-isolierte Aderendhülsen - Nein

  • Mit Werkzeug - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4017918017934

Sonepar Artikelnummer

121326086

Hersteller Artikelnummer

1202580

Hersteller Typ

CRIMPSET 25

Hersteller Artikel Nr.:

1202580

Isolierte Aderendhülsen:

Ja

Isolierte Kabelverbindungen:

Nein

Nicht-isolierte Aderendhülsen:

Nein

Mit Werkzeug:

Ja

Nicht-isolierte Kabelverbindungen:

Nein

Presskabelschuhe für Cu-Leiter:

Nein

Rohrkabelschuhe für Cu-Leiter:

Nein

Kabelverschraubungen:

Nein

Herkunftsland:

SE

Zolltarifnummer:

82060000

Gewicht:

3.075 kg

Werkzeug-Set, Verpressung: WM-Crimp, silber/matt