PHOENIX CONTACT - Werkzeug-Set

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1208843
Anzahl der Kreuz-Schraubendreher Phillips PH - 0
Anzahl der Kreuz-Schraubendreher Pozidriv PZ - 0
Anzahl der Schlitz-Schraubendreher - 0
Anzahl der Stecknüsse - 0
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356094610
Sonepar Artikelnummer
121326338
Hersteller Artikelnummer
1208843
Hersteller Typ
TOOL SET ALLROUND 2
Hersteller Artikel Nr.:
1208843
Anzahl der Kreuz-Schraubendreher Phillips PH:
0
Anzahl der Kreuz-Schraubendreher Pozidriv PZ:
0
Anzahl der Schlitz-Schraubendreher:
0
Anzahl der Stecknüsse:
0
Anzahl der Feilen:
0
Anzahl der Messgeräte:
0
Gesamtzahl der Werkzeuge:
3
Verpackung:
Tasche
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82060000
Gewicht:
1.024 kg


