PHOENIX CONTACT - Werkzeug-Set

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1212503
Anzahl der Kreuz-Schraubendreher Phillips PH - 3
Anzahl der Kreuz-Schraubendreher Pozidriv PZ - 0
Anzahl der Schlitz-Schraubendreher - 4
Anzahl der Stecknüsse - 0
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356528399
Sonepar Artikelnummer
121326585
Hersteller Artikelnummer
1212503
Hersteller Typ
TOOL-CARRIER
Hersteller Artikel Nr.:
1212503
Anzahl der Kreuz-Schraubendreher Phillips PH:
3
Anzahl der Kreuz-Schraubendreher Pozidriv PZ:
0
Anzahl der Schlitz-Schraubendreher:
4
Anzahl der Stecknüsse:
0
Anzahl der Feilen:
0
Anzahl der Messgeräte:
1
Gesamtzahl der Werkzeuge:
21
Verpackung:
Tasche
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82060000
Gewicht:
4.800 kg


