PHOENIX CONTACT - Werkzeug-Set

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1212505
Anzahl der Kreuz-Schraubendreher Phillips PH - 3
Anzahl der Kreuz-Schraubendreher Pozidriv PZ - 0
Anzahl der Schlitz-Schraubendreher - 4
Anzahl der Stecknüsse - 0
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356528412
Sonepar Artikelnummer
121326586
Hersteller Artikelnummer
1212505
Hersteller Typ
TOOL-WRAP
Hersteller Artikel Nr.:
1212505
Anzahl der Kreuz-Schraubendreher Phillips PH:
3
Anzahl der Kreuz-Schraubendreher Pozidriv PZ:
0
Anzahl der Schlitz-Schraubendreher:
4
Anzahl der Stecknüsse:
0
Anzahl der Feilen:
0
Anzahl der Messgeräte:
1
Gesamtzahl der Werkzeuge:
12
Verpackung:
Tasche
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82060000
Gewicht:
2.500 kg


