PHOENIX CONTACT - Werkzeug-Set

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8191307
Werkstoff - Kunststoff
Höhe - 315 mm
Breite - 65 mm
Tiefe - 65 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4055626039831
Sonepar Artikelnummer
121365128
Hersteller Artikelnummer
8191307
Hersteller Typ
TOOL-KIT STANDARD EMPTY CUS
Hersteller Artikel Nr.:
8191307
Werkstoff:
Kunststoff
Höhe:
315 mm
Breite:
65 mm
Tiefe:
65 mm
Mit Schulterriemen:
Nein
Signalrot:
Nein
Hängeschlossbügel:
Nein
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
42029180
Gewicht:
0.420 kg


