PHOENIX CONTACT - Werkzeugautomaten Zubehör

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1206887
Einstellbarer Leiterquerschnitt - 2.5 .. 4 mm²
Funktion - sonstige
Abisolierlänge - 12 mm
Herkunftsland - DE
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4017918993115
Sonepar Artikelnummer
121326204
Hersteller Artikelnummer
1206887
Hersteller Typ
CF 1000 SORT4,0
Hersteller Artikel Nr.:
1206887
Einstellbarer Leiterquerschnitt:
2.5 .. 4 mm²
Funktion:
sonstige
Abisolierlänge:
12 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
84799070
Gewicht:
0.763 kg


