PHOENIX CONTACT - Werkzeugautomaten Zubehör

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1206901
Einstellbarer Leiterquerschnitt - 0.5 .. 1.5 mm²
Funktion - sonstige
Abisolierlänge - 10 mm
Herkunftsland - DE
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4055626040479
Sonepar Artikelnummer
121326207
Hersteller Artikelnummer
1206901
Hersteller Typ
CF 1000 VEP1,5 GB
Hersteller Artikel Nr.:
1206901
Einstellbarer Leiterquerschnitt:
0.5 .. 1.5 mm²
Funktion:
sonstige
Abisolierlänge:
10 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
84798100
Gewicht:
0.034 kg


