PHOENIX CONTACT - Werkzeugautomaten Zubehör

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1206926
Einstellbarer Leiterquerschnitt - 2.5 mm²
Funktion - sonstige
Abisolierlänge - 12 mm
Herkunftsland - DE
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4017918993153
Sonepar Artikelnummer
121326208
Hersteller Artikelnummer
1206926
Hersteller Typ
CF 1000 VEP2,5
Hersteller Artikel Nr.:
1206926
Einstellbarer Leiterquerschnitt:
2.5 mm²
Funktion:
sonstige
Abisolierlänge:
12 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
84799070
Gewicht:
0.032 kg


