PHOENIX CONTACT - Werkzeugautomaten Zubehör

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1206939
Einstellbarer Leiterquerschnitt - 0.25 .. 0.34 mm²
Funktion - sonstige
Abisolierlänge - 8 mm
Herkunftsland - DE
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4017918993160
Sonepar Artikelnummer
121326209
Hersteller Artikelnummer
1206939
Hersteller Typ
CF 1000 VEP0,34
Hersteller Artikel Nr.:
1206939
Einstellbarer Leiterquerschnitt:
0.25 .. 0.34 mm²
Funktion:
sonstige
Abisolierlänge:
8 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
84799070
Gewicht:
0.032 kg


