PHOENIX CONTACT - Werkzeugautomaten Zubehör

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1207051
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 84799070
Gewicht - 0.086 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4017918993283
Sonepar Artikelnummer
121326221
Hersteller Artikelnummer
1207051
Hersteller Typ
CF 1000 LZT1,5
Hersteller Artikel Nr.:
1207051
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
84799070
Gewicht:
0.086 kg
Zubehör für Abisolier- und Crimpautomat CF 1000-1,5, Litzenzentriertrichter für 0,5 mm² . 1,5 mm²


