PHOENIX CONTACT - Werkzeugautomaten Zubehör

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1207080
Einstellbarer Leiterquerschnitt - 0.25 .. 0.34 mm²
Funktion - sonstige
Abisolierlänge - 8 mm
Herkunftsland - DE
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4017918993313
Sonepar Artikelnummer
121326224
Hersteller Artikelnummer
1207080
Hersteller Typ
CF 1000 LZT0,34
Hersteller Artikel Nr.:
1207080
Einstellbarer Leiterquerschnitt:
0.25 .. 0.34 mm²
Funktion:
sonstige
Abisolierlänge:
8 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
84799070
Gewicht:
0.088 kg


