PHOENIX CONTACT - Werkzeugautomaten Zubehör

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1207093
Einstellbarer Leiterquerschnitt - 4 mm²
Funktion - sonstige
Abisolierlänge - 12 mm
Herkunftsland - DE
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4017918993320
Sonepar Artikelnummer
121326225
Hersteller Artikelnummer
1207093
Hersteller Typ
CF 1000 LZT4,0
Hersteller Artikel Nr.:
1207093
Einstellbarer Leiterquerschnitt:
4 mm²
Funktion:
sonstige
Abisolierlänge:
12 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
84799070
Gewicht:
0.078 kg


