PHOENIX CONTACT - Werkzeugautomaten Zubehör

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1212655
Einstellbarer Leiterquerschnitt - 10 mm²
Funktion - sonstige
Abisolierlänge - 12 mm
Herkunftsland - DE
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356679541
Sonepar Artikelnummer
121326687
Hersteller Artikelnummer
1212655
Hersteller Typ
CF 1000-10 VEP10
Hersteller Artikel Nr.:
1212655
Einstellbarer Leiterquerschnitt:
10 mm²
Funktion:
sonstige
Abisolierlänge:
12 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
84799070
Gewicht:
0.031 kg


