PHOENIX CONTACT - Werkzeugautomaten Zubehör

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1212675
Einstellbarer Leiterquerschnitt - 0.5 .. 2.5 mm²
Funktion - sonstige
Abisolierlänge - 8 mm
Herkunftsland - DE
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356679695
Sonepar Artikelnummer
121326706
Hersteller Artikelnummer
1212675
Hersteller Typ
CF 1000 ST 8-2,5
Hersteller Artikel Nr.:
1212675
Einstellbarer Leiterquerschnitt:
0.5 .. 2.5 mm²
Funktion:
sonstige
Abisolierlänge:
8 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
84799070
Gewicht:
0.012 kg


