PHOENIX CONTACT - Werkzeugautomaten Zubehör

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1212677
Einstellbarer Leiterquerschnitt - 4 mm²
Funktion - sonstige
Abisolierlänge - 10 mm
Herkunftsland - DE
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356679718
Sonepar Artikelnummer
121326708
Hersteller Artikelnummer
1212677
Hersteller Typ
CF 1000 ST 10-4,0
Hersteller Artikel Nr.:
1212677
Einstellbarer Leiterquerschnitt:
4 mm²
Funktion:
sonstige
Abisolierlänge:
10 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
84799070
Gewicht:
0.009 kg


