PHOENIX CONTACT - Werkzeugautomaten Zubehör

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1212680
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 84799070
Gewicht - 0.008 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356679626
Sonepar Artikelnummer
121326711
Hersteller Artikelnummer
1212680
Hersteller Typ
CF 1000 HAS 6-1,5
Hersteller Artikel Nr.:
1212680
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
84799070
Gewicht:
0.008 kg
Zubehör für Abisolier- und Crimpautomat CF 1000-1,5 bis Seriennummer 160591, Hülsenanschlag für 0,5 mm² ...1,5 mm² Hülsen und 6 mm Hülsenlänge


