PHOENIX CONTACT - Werkzeugautomaten Zubehör

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1212682
Einstellbarer Leiterquerschnitt - 0.5 .. 2.5 mm²
Funktion - sonstige
Abisolierlänge - 10 mm
Herkunftsland - DE
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356679640
Sonepar Artikelnummer
121326713
Hersteller Artikelnummer
1212682
Hersteller Typ
CF 1000 HAS 10-2,5
Hersteller Artikel Nr.:
1212682
Einstellbarer Leiterquerschnitt:
0.5 .. 2.5 mm²
Funktion:
sonstige
Abisolierlänge:
10 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
84799070
Gewicht:
0.004 kg


