PHOENIX CONTACT - Werkzeugkoffer

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1200102
Verpackung - Koffer
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 82032000
Gewicht - 0.728 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4055626042398
Sonepar Artikelnummer
120463520
Hersteller Artikelnummer
1200102
Hersteller Typ
CRIMPFOX 4 IN 1 SET
Hersteller Artikel Nr.:
1200102
Verpackung:
Koffer
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82032000
Gewicht:
0.728 kg
Crimpzangen-Set, Kontaktart: Aderendhülsen, Querschnitt min.: 0,5 mm², Querschnitt max.: 2,5 mm², Verpressung: Indent-Crimp, schwarz


