PHOENIX CONTACT - Werkzeugkoffer

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1212629
Anzahl der Kreuz-Schraubendreher Phillips PH - 3
Anzahl der Kreuz-Schraubendreher Pozidriv PZ - 0
Anzahl der Schlitz-Schraubendreher - 4
Anzahl der Stecknüsse - 47
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356652483
Sonepar Artikelnummer
121326666
Hersteller Artikelnummer
1212629
Hersteller Typ
TOOL-CASE
Hersteller Artikel Nr.:
1212629
Anzahl der Kreuz-Schraubendreher Phillips PH:
3
Anzahl der Kreuz-Schraubendreher Pozidriv PZ:
0
Anzahl der Schlitz-Schraubendreher:
4
Anzahl der Stecknüsse:
47
Anzahl der Feilen:
0
Anzahl der Messgeräte:
1
Gesamtzahl der Werkzeuge:
89
Verpackung:
Koffer
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82060000
Gewicht:
13.280 kg


