Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PHOENIX CONTACT - Werkzeugkoffer

PHOENIX CONTACT
kopierenkopieren
PHOENIX CONTACT - Werkzeugkoffer

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 8191312

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Höhe - 270 mm

  • Breite - 260 mm

  • Tiefe - 260 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4055626039886

Sonepar Artikelnummer

121365133

Hersteller Artikelnummer

8191312

Hersteller Typ

TOOL-CASE EMPTY CUS

Hersteller Artikel Nr.:

8191312

Werkstoff:

Kunststoff

Höhe:

270 mm

Breite:

260 mm

Tiefe:

260 mm

Mit Schulterriemen:

Ja

Signalrot:

Nein

Hängeschlossbügel:

Ja

Herkunftsland:

PL

Zolltarifnummer:

42029900

Gewicht:

0.100 kg

Werkzeugkoffer, schwarz