PHOENIX CONTACT - Werkzeugtasche, unbestückt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1212499
Ausführung - Tasche
Werkstoff - Kunststoff
Höhe - 220 mm
Breite - 185 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356528153
Sonepar Artikelnummer
120464525
Hersteller Artikelnummer
1212499
Hersteller Typ
TOOL-CARRIER EMPTY
Hersteller Artikel Nr.:
1212499
Ausführung:
Tasche
Werkstoff:
Kunststoff
Höhe:
220 mm
Breite:
185 mm
Tiefe:
185 mm
Mit Schulterriemen:
Nein
Signalrot:
Nein
Hängeschlossbügel:
Nein
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
42029298
Gewicht:
0.755 kg


